Patín de bomba de vacío Nash - 25 HP

Patín de bomba de vacío Nash - 25 HP

Nash Engineering Co. Patín de bomba de vacío. Modelo: SC5/7. Número de prueba: 96D1496. RPM: 11. Aplicación de vacío. Número de serie principal de Nash-Kinema 9700145, número de serie de pieza 9703867-1. Electricidad de EE. UU.: 25 HP, 1775 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 284T. Cuenta con bomba de vacío, tanque vertical con motor eléctrico, marco común y protector de correa. Dimensiones totales de la caja: 89 x 60 x 59 pulgadas, 2163 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWRM01
  • Fabricante: Nash
  • Modelo: SC-5/7
  • Número de serie: 9700145
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín de bomba de vacío Nash - 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente