Patín de bomba de vacío Nash

Patín de bomba de vacío Nash

Patín de bomba de vacío Nash. Número de pedido original de Nash: SU79331, Master S/N 910482-2, Número de pieza principal: 9106849-VP, Número de artículo: P-2410A, PO SC387331ZZ. Motores eléctricos estadounidenses, estructura 334T, 15 hp, trifásico, 230/460 voltios, 42/21 amperios, 60 hz, 1175 rpm. Tanque T-2410, National BD & MFG S/N 67624, Max WP 35 @ 300 °F., Min DMT 20 °F @ 35 psi. Año de construcción 1992.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.147
  • Fabricante: Nash
  • Número de serie: 910482-2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín de bomba de vacío Nash
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente