- Detalles del producto
Patín para compresor Copeland Copelametic - 7,5 HP
Patín de compresor de refrigeración semihermético de freón. Refrigerante R-502. 208/230V, trifásico, 60Hz. El compresor se reemplazó por uno nuevo de julio de 2015. Copeland Copelametic Serie 9 modelo 9RS3-076A-TFC-800, serie 14163160R, 208-230 V trifásico 60 Hz (también clasificado para 200-220 V 50 Hz). Clasificado para 7,5 HP, 57,500 BTUH a +20F, 40,600 BTUH a 0F. La unidad fue retirada en febrero de 2016 de un supermercado que cerró. (ACN40)
- Cantidad en stock: SWVF394
- Fabricante: Copeland
- Modelo: 9RS3-076A-TFC-800
- Número de serie: 14163160R
- Tipo de compresor: Semi-Hermetic
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: Copeland
- Modelo de paquete: 9RS3-076A-TFC-800
- Paquete SN: 14163160R
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Copeland
- # Compresores en paquete: 1
- ¿Incluye micropanel de control? No
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- ACN: 40
- Año de fabricación: 2015
- Año retirado de la producción: 2016
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















