Patín de compresor de baja temperatura Mycom N62B - 100 HP

Patín de compresor de baja temperatura Mycom N62B - 100 HP

Patín de compresor de baja temperatura Mycom N62B. Modelo N62B. Desplazamiento: 337 cfm etapa baja, 112 cfm etapa alta. Motor eléctrico Lincoln, 100 CV, 1.770 rpm, 230/460 voltios. Condensador evaporativo Evapco LSCA 48. El paquete de patines también incluye separadores de aceite, arrancador de motor, acumulador de succión, enfriador de gas entre etapas, subenfriador de líquido y un receptor. Todo el equipo está montado sobre un patín de acero con tuberías de interconexión, válvulas de aislamiento y control y sistemas eléctricos. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 8 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11).

Haga clic aquí para ver un video recorrido por la Parte 1 de 2
Haga clic aquí para ver un video recorrido por la Parte 2 de 2
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCNM001.
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N62B
  • Número de serie: 20417
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín de compresor de baja temperatura Mycom N62B - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente