Patín de control del proceso de pasteurización/llenado limpio

Patín de control del proceso de pasteurización/llenado limpio

ProFlow, Inc. Patín de control del proceso de pasteurización. Configurado originalmente para un proceso de llenado limpio Kraft Elite. Serie: 822997001. Trabajo: F82997. Año: 2005. Requisitos de alimentación: 480VAC, trifásico, 60 Hz, 7,3 FLAm 100kA SCCR. Controles PID para ozonización, bomba compuesta, válvula DSI, contrapresión, agua de dilución interior/exterior, flujo de producto terminado, enfriador de producto. Incluye panel de control, Yokogawa EXAxt450, monitor de proceso óptico Polestar DSP 3000, válvula de control Fisher, válvula de control Spirax Sarco, filtro de acero inoxidable, bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 006, refractómetro láser ACM, válvulas de control WCB, K-Patents Process PR- 23 Refractómetro, caudalímetro Rosemount, etc. Dimensiones totales: 5 pies x 4,5 pies x 7 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH192
  • Fabricante: Proflow
  • Número de serie: 822997001
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Descripción(es) de la bomba: Composit Pump and Waukesha Cherry-Burrell model 006 positive displacement pump
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 91
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
Patín de control del proceso de pasteurización/llenado limpio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente