Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR

Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR

Patín de enfriador interior Mycom - 15 TR. Refrigerante: R-22. Compresor reciprocante Mycom de 2 etapas y 6 cilindros: modelo F42WB, serie 640483, 75 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Bomba de circulación: 3 HP, 460V, trifásica, 60 Hz. Número de trabajo de NuTemp, Inc.: 820. Cuenta con compresor, intercooler, condensador enfriado por agua y barril enfriador evaporador. Fecha: 4/92. Peso estimado: 15,500 libras. Dimensiones: 13 pies 1 pulgada de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies. 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSMI03
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: NuTemp
  • Número de serie: 820
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 15
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Mycom 2-stage 6-cylinder reciprocating compressor: model F42WB, serial 640483, 75 HP, 460V, 3-phase, 60 Hz.
  • Potencia total del compresor: 75
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 157
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 106
  • Peso libras): 15500
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente