Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados

Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados

Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos. Intercambiador de calor primario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 87. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 6 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 102,4 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (medios), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (producto). Intercambiador de calor secundario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 87. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 136,6 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35B.D01a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente