Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados

Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados

Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos. Intercambiador de calor secundario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 87. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 136,6 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35B.D01a-02
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 136.6
  • Número de pases: 1
  • Material del tubo: 316 Stainless Steel
  • Número de tubos: 87
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.75
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 8 in. dia. ANSI 150lb. flanged port (product), (1) 8 in. dia. ANSI 150lb. flanged port (media). Outlets: (2) 2 in. dia. ACME fittings (product), (1) 8 in. dia. ANSI 150lb. flanged port (media).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 47
Detalles adicionales del producto
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente