Patín de pasteurización Waukesha Cherry-Burrell

Patín de pasteurización Waukesha Cherry-Burrell

Patín pasteurizador Waukesha Cherry-Burrell. S/N CO170362 (CO16444) Sección A: (tuberías grandes) 22, Entradas (1) 3-¾ pulg. (producto), (4) 3 3/4 pulg. (medio). Salidas: (1) 3-¾ pulgadas (producto), (4) 3-¾ pulgadas (medios). Dimensiones de la tubería: 5 pulgadas de diámetro, 238 pulgadas de largo. Sección B: (tuberías pequeñas) 2, entradas (1) 2-½ pulgadas (producto), (1) 2-¾ pulgadas (medio). Salidas: (1) 2-½ pulgadas (producto), (1) 2-¾ pulgadas (medios). Dimensiones de la tubería: 4 pulg. de diámetro, 228 pulg. L. Producto MAWP 515 psi a 250 °F. Medios MAWP: 125 psi a 250 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR208.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: CO170362
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Patín de pasteurización Waukesha Cherry-Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente