Patín de tanque con camisa de acero inoxidable y controles - 165 galones

Patín de tanque con camisa de acero inoxidable y controles - 165 galones

Patín de tanque con camisa de acero inoxidable para equipos de aceite general. Capacidad: 165 galones. Dimensiones de la pared recta: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas de alto. Bola de pulverización líquida con tapa con bisagras extraíble. Terminal de industrias del programa Allen Bradley. CAT 1201-HJ2. Fuente de alimentación: 12 voltios, 0,110 amperios. Interruptor de desconexión industrial Heavi-Duti. Fuente de alimentación: 25 amperios, 600 VAC. HP de entrada máxima: 5. Tipo: 4x,12. Disyuntor industrial Cutler-Hammer Serie C. GATO: FD3015L. Estilo: 6639C94G84. Fuente de alimentación: 15 amperios, 600 VCA = 250 VCC, 40°C. Gabinete de acero Hammond Manufacturing, No. 1447SN4SSF8. (2) Endress+Hauser Liquiphant II. Número de serie: WX01069. Entrada: (2) accesorios S-line de 2 pulgadas. Salida: (1) Accesorio de línea S de 2 pulgadas con válvula de globo. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB391.26
  • Fabricante: General Oil Equipment Co. Inc.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: (2) 2 in. S-line fittings. Outlet: (1) 2 in. S-line fitting with globe valve
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 74
Detalles adicionales del producto
Patín de tanque con camisa de acero inoxidable y controles - 165 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente