Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell

Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell

1995 Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell. Brunner Engineering and Manufacturing Inc. Tanque de vacío: 70 galones, Nat'l Bd: 78673H, P/N: 0673 C-12145-3A, MAWP: 200 psi, @ 450 °F, MDMT -20 °F @ 200 psi, carcasa espesor: 0.151 pulg., espesor de la cabeza: 0.124 pulg. (2) bombas de vacío Squire Cogswell/Robuschi, modelo: RVA302, S/N: 9404242WJ y 9404243WJ. (2) Motores Siemens, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásicos. Panel de control de Squire Cogswell Co., modelo: 2.0-460.2LR, S/N: 90770, fuente de alimentación de control: 115 V, 8,3 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Tanques de polietileno: 7,5 galones. (1) Tanque receptor: 8 galones. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (2) puertos de 1 pulg. de diámetro. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP73602.5a-02
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Temperatura mínima (F): 20
  • Temperatura máxima (F): 450
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros: 3
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 4: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente