Patín de vacío de anillo líquido Proflow SIHI

Patín de vacío de anillo líquido Proflow SIHI

Patín de vacío de anillo líquido Proflow Sihi. S/N 00463001, construido para Pfizer en 1995, VP-1415, PO#SC7730577. Este paquete consta de motor, bomba de vacío, tanque e intercambiador de calor tubular. Bomba SIHI Sterling LPHY 65320 BN1115424, s/n 3442980, código RS 907075. Motor de 30 CV, trifásico, 230/460, bastidor 286T, TEFC, 1775 rpm. Tanque Tanque separador de descarga de 30 galones, clasificación de presión de carcasa FV/ 15 psi a 250 PSI, dibujo n.º B10913-1 Intercambiador de calor tubular TIPO IS maht-1-a-ss, tamaño 5-y-60, número de serie U953788A. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 175.PFJP01.50
  • Fabricante: Proflow
  • Número de serie: 463001
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín de vacío de anillo líquido Proflow SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente