- Detalles del producto
Patín del intercambiador de calor APV HTST
Patín del intercambiador de calor APV HTST. (92) placas en total, área de superficie de 5 pulgadas x 19-1/2 pulgadas por placa o aproximadamente 62 pies cuadrados totales de capacidad de superficie de intercambio de calor separadas por 3 divisores. El modelo y los números de serie de la placa de identificación de APV Crepaco son ilegibles. (2) bombas centrífugas Mokon con motores; 2HP, 208-230/460V, 60Hz, trifásico, 3450RPM (también funciona con 575V, 190/380V, 50 Hz). Panel de control de acero inoxidable. (2) Monitores de temperatura modelo 771 de IMC Instruments. (2) Controladores ABB Commander 200. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SKFI169.37a
- Fabricante: APV
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 62
- ¿Bomba incluida? Yes
- Número de bombas en el paquete: 2
- Fabricante(s) de bombas: Mokon
- Descripción(es) de la bomba: Monkon Centrifugal Pump with motor - 2HP, 208-230/460V, 60Hz, 3-phase, 3450RPM, (also runs 575V, 190/380V, 50 Hz).
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Mokon centrifugal pumps with motors
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 74
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 79
- Problemas o problemas conocidos: APV Crepaco nameplate model and serial numbers are illegible.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!































