Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR con bombas de proceso de 20 HP

Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR con bombas de proceso de 20 HP

1999 Patín del sistema de enfriamiento de amoníaco y glicol de M&M. El patín viene en un patín completo junto con un panel de control, (2) bombas centrífugas, un tambor de compensación de amoníaco horizontal, una placa Alfa Laval, un intercambiador de calor de estructura y un tanque de glicol. Utilizado anteriormente en Ryan Foods, Murray Kentucky. Fecha de fabricación: 24 de noviembre de 1999. Número de serie: 99-1907. Modelo: CWP-CS-OS-I. Información del sistema. Conexión de alimentación de un solo punto: 460 V/3PH/60 HZ. Amp de alimentación de energía mínima: 50 amperios. Bomba de proceso enfriado 1: Modelo de bomba: C810AM, Potencia de la bomba: 20, RPM de la bomba: 3500, Flujo de la bomba (GPM): 90, Altura de diseño (pies): 220. Bomba de proceso enfriado 2: Modelo de bomba: C810AM, Potencia de la bomba: 20 , RPM de la bomba: 3500, Flujo de la bomba (GPM): 90, Altura de diseño (pies): 220. Pies cuadrados totales: 408,20. Intercambiador de calor de placas y marcos Alfa Laval. Modelo: 10-BWFD, Número de serie: 3011065821, Año de fabricación: 2006. MAWP: 150/300 PSI @ 150 F. MDMT: 20 F @ 150/300 PSI. Área: 408.20 M2. Pie. A-Dim: 482MM con 80. Orden de venta: 634017. Sobretensión horizontal de amoníaco de M&M. Junta Nacional: 2662, Año de Construcción: 2006. MAWP: 300 PSIG @ 200 F. MDMT: 0 F @ 300 PSIG. Fabricante. Ser. Número: 06A117.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK13
  • Fabricante: M&M
  • Modelo: CWP-CS-OS-I
  • Número de serie: 99-1907
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Plate Heat Exchangers
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 408.2
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: Yes
  • Descripción del intercambiador de calor: Alfa Laval Plate and Frame Heat Exchanger. Model: 10-BWFD, Serial No: 3011065821, Mfg Year: 2006. MAWP: 150/300 PSI @ 150 F. MDMT: 20 F @ 150/300 PSI. Area: 408.20 SQ. Ft. A-Dim: 482MM W/80. Sales Order: 634017.
  • ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR con bombas de proceso de 20 HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente