Patín desaireador centrífugo de acero inoxidable

Patín desaireador centrífugo de acero inoxidable

Patín desaireador centrífugo de acero inoxidable. Volumen máximo del tanque: 8 gal. Diámetro del cabezal mezclador: 7-1/2 pulg. Motor mezclador, 3/4 hp, 220 V, 2,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de desplazamiento positivo de cavidad progresiva Fryma-Maschinen, modelo: NU-15A. Motor, 1/2 hp, 1100 rpm, 380 V, 1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de Vacío con Motor Siemens and Hinsch, Modelo: LEMA 25 A7 GA1 7C0, S/N: D-3126498. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto de vacío, (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI244.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.75 hp Mixer Motor., (1) 0.5 hp Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 52
Detalles adicionales del producto
Patín desaireador centrífugo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente