Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP

Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP

Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico. Modelo: TCCW2504X. Serie: CD-82573 Patín G-373N. Fluido caloportador: 30% glicol. Temperatura mínima: +30F, temperatura máxima: 60F. Refrigerante: freón. Cuenta con compresor alternativo Vilter, condensador de carcasa y tubos, barril enfriador de carcasa y tubos y panel de control. La aplicación anterior fue 1100 GPM de glicol de 49F a 38F y agua de torre de enfriamiento de 74F. Compresor alternativo Vilter serie 350, tamaño M17K357ESD, serie 75905, pedido S153677, refrigerante R-22. Número de cilindros: 7. Motor Reliance: 125 HP, 1785 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, TEFC, bastidor 444T. Peso: 8,650 libras. Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 7 pies de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: VPWA01
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: TCCW2504X
  • Número de serie: CD-82573
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Vilter 350 Series Reciprocating Compressor, size M17K357ESD, serial 75905, order S153677, refrigerant R-22. Number of cylinders: 7
  • Potencia total del compresor: 125
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1785
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 162
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 8650
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previous application was 1,100 GPM of glycol 49F to 38F, and 74F cooling tower water
Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente