Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP

Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP

Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico. Modelo: TCCW2504X. Serie: CD-82473. Patín G-373M. Fluido caloportador: 30% glicol. Temperatura mínima: +30F, temperatura máxima: 60F. Refrigerante: freón. Cuenta con compresor alternativo Vilter, condensador de carcasa y tubos, barril enfriador de carcasa y tubos y panel de control. La aplicación anterior fue 1100 GPM de glicol de 49F a 38F y agua de torre de enfriamiento de 74F. Compresor alternativo Vilter serie 350 ES, tamaño M17K358ESD, serie 75942, pedido S169884, refrigerante R-22. Número de cilindros: 8. Motor Reliance: 125 HP, 1785 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, TEFC, bastidor 444T. Peso: 8,650 libras. Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 7 pies de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: VPWA02
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: TCCW2504X
  • Número de serie: CD-82473
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente