Patín HTST de acero inoxidable

Patín HTST de acero inoxidable

Patín pasteurizador HTST de acero inoxidable. Características: Intercambiador de calor de placa y marco APV modelo SR15-SL, serie 13945. Tanque de equilibrio aislado de acero inoxidable Crepaco, serie C8885, con deflector de bola rociadora y tapas elevables. Diámetro interior del tanque, altura de las paredes laterales, capacidad aproximada: galones. Agitador de tanque: MixMor, Inc. modelo D-13, serie 46261-1. Motor Baldor: 1/3 HP, 115/208-230V, monofásico, 60 Hz. Bomba centrífuga Worthington modelo D520, tamaño 1,25x1x4, serie A5RAE CorporationAK, 0,75 HP, 208-230/460V, trifásica, 60 Hz. Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo modelo C216, serie Z4301 (falta carcasa de bomba), 3 HP, 208-230/460V, trifásica, 60 Hz. El patín no está completo y le faltan controles, tubos de sujeción, válvulas, un registrador, etc. Dimensiones totales: 80 pulgadas x 66 pulgadas x 78 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH121
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR15-S-L
  • Número de serie: 13945
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Worthington and Tri-Flo
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 0.75
  • Descripción(es) de la bomba: Worthington centrifugal pump model D520, size 1.25x1x4, serial A5RAEAK, 0.75 HP, 208-230/460V, 3-phase, 60 Hz. Tri-Flo sanitary centrifugal pump model C216, serial Z4301 (pump housing missing), 3 HP, 208- 230/460V, 3-phase, 60 Hz.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 6/5.2-3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 78
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: The skid is not complete and is missing controls, holding tubes, valves, a recorder, etc. Pump housing missing. The APV Heat Plate Exchanger is not available and has been removed and sold separately.
Patín HTST de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente