Patín para aditivos alimentarios - 12 galones

Patín para aditivos alimentarios - 12 galones

Patín de aditivos alimentarios. Capacidad del tanque: 12 galones. Dimensiones utilizables: 18 pulgadas de alto x 14-1/4 pulgadas de diámetro. Incluye una canasta coladora con capacidad para aproximadamente 3.5 galones de producto. La canasta tiene orificios de 1/8 pulg. Motor eléctrico Baldor: n° de serie. 119-93. gato. No. CDPWD3330. ½ hp, 1750 rpm, 4,8 amperios. Sew Eurodrive, Inc. Tipo: R40LP. SO 8500444243. El patín incluye: sensor de flujo Micro Motion DS012S100SU, manómetro de presión Daniel Controls y (4) ruedas giratorias para facilitar la movilidad. (1) salida de ½ pulg. y (1) salida de 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMN215.20
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 116-93
Detalles de la cámara flash del aromatizador
  • Tipo de componente del evaporador: Separator
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 0.5 in. outlet and (1) 1 in. outlet.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 4.8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 50
Detalles adicionales del producto
Patín para aditivos alimentarios - 12 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente