Patín para compresor de tornillo Frick de dos etapas - 300 TR

Patín para compresor de tornillo Frick de dos etapas - 300 TR

2005 Patín compresor de tornillo Frick de dos etapas. El compresor de etapa alta se reemplazó en 2010. La aplicación anterior era una aplicación de congelación a baja temperatura. Refrigerante: amoniaco. Potencia aproximada: 300 TR (toneladas de refrigeración). Paquete de compresor Frick Booster: modelo RDB-546, serie S0058PFMFTHAA3, pedido de venta 209692-01, micropanel RDB Plus con 68,823 horas de funcionamiento. Compresor booster: modelo TDSL283XL0082J, 2.8 Vi (relación de volumen), año 1995. Motor booster: 350 HP, 3550 RPM, 460V, 381 amperios, bastidor 445TS, trifásico, 60 Hz. Paquete compresor de etapa alta: modelo RWB II 134, serie S0767PFMPTHAB3, pedido 209692-01, microcontrolador RWB II Plus. Tiempo de funcionamiento del compresor (reemplazado en 2010): 1.690 horas. Compresor de etapa alta: modelo TDSH193L3124DR, 2.2-5.0 Vi, volumen barrido 999 CFM a velocidad máxima, año: 2010. Motor del compresor de etapa alta: 300 HP, 3565 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico. Recipiente receptor de amoníaco vertical FES: serie 950287. Paquete recirculador de amoníaco horizontal Frick: serie MC95002. Recipiente intercooler de amoníaco vertical FES: serie 950288. Autopurgador Hansen: modelo AP01. Arrancadores de motor Ram Industries: 5 / 15 / 300 / 350 HP. Peso aproximado del patín: 58,000 lbs. Dimensiones totales: 35 pies de largo x 12 pies de ancho x 12 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPCC01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: 193L / 283XL
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Patín para compresor de tornillo Frick de dos etapas - 300 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente