Patinaje APV HTST

Patinaje APV HTST

Patín APV HTST, modelo SR-35, S/N 15305, bomba: Waukesha tamaño 060, S/N 226570-98. Caja de cambios: Dodge APG, Tamaño: 184DMZA, Hp de entrada: 5.82, Rpm de salida: 282.26, Torque: 1257. Motor: Reliance Electric. Bastidor: 180 TC, modelo P18 G1123F, trifásico, 60 Hz, 3 hp, 230/460 voltios, 7,6/3,8 amperios, 1755 rpm. Segunda bomba: Desconocida, 3 hp, trifásica, 60 Hz, 230/460 voltios, 9/4,5 amperios, 1750 rpm. Tercera bomba: Bomba Detroit, modelo 2.5X2X7, S/N: LA/I-95354-0. Motor: Motor de bomba Century. Bastidor 184 JP, 5 hp, trifásico, 3500 rpm, 230/460 voltios, 13,4/6,7 amperios. Posicionador de válvula Fisher serie 3660. S/N SP 36388. Entrada: 3 a 15. Control Fisher, modelo 32-24588, tamaño 1 pulg. S/N 9610-161-1-1. Rango de banco: 5-15 psi.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR06.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR-35
  • Número de serie: 15305
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Patinaje APV HTST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente