Patines dobles de compresor Copeland Scroll de 10 toneladas

Patines dobles de compresor Copeland Scroll de 10 toneladas

(12) Patines de unidad de aire acondicionado parcial 2000 con compresores dobles de 10 toneladas. Refrigerante: R-22. (2) Compresores Scroll compatibles con Copeland, modelo: ZR108KC-TFD-265, fuente de alimentación: 3500/2900 rpm, 460/380-420 V, 114/100-111 LRA, 16,8/16,8 amperios, 60/50 Hz, trifásicos . Presión máxima de funcionamiento (alta/baja): 398,85/246,56 psi. Receptor de refrigerante: 1 galón. Bombas de condensado automáticas Hartel con tanque, modelo: A-2, fuente de alimentación: 1-1/2 hp, 3050 rpm, 208-230 V, 1.95 amperios, 60 Hz. Transformador de Distribución Micro Industrial. Entradas:(2) 1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (2) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (2)1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (2) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 6 pies de alto (ACN36).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JDWW012
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: ZR108KC-TFD-265
  • Tipo de compresor: Split Rack System
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Copeland
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: ZR108KC-TFD-265
  • Compresor SN: 1718488
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • RPM del motor: 3500/2900
  • Voltaje del motor: 460/380-420
  • Amperios de motor: 16.8/16.8
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Patines dobles de compresor Copeland Scroll de 10 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente