PCI Ozone and Controls Systems Inc. Monitor de ozono disuelto

PCI Ozone and Controls Systems Inc. Monitor de ozono disuelto

1992 PCI Ozone and Controls Systems Inc. Monitor de ozono disuelto con unidad de desinfección ultravioleta Aquafine. Modelo: DO3. S/N: 2015. Servicio: Agua. Temperatura: 77 °F (25 °C). Presión de trabajo: 0 psig. Presión máxima: 760 mm Hg. Fuente de alimentación: 117 voltios, 1 amperio, 60 Hz, monofásica. Unidad de Desinfección Ultravioleta Aquafine, Modelo: SP-1, S/N: AS91232, fuente de alimentación: 118 V, 0,45 amperios, 60 Hz. Este monitor está diseñado para soportar entornos que destruirían un medidor típico de laboratorio y producir resultados precisos y confiables. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP190.a
  • Fabricante: PCI Ozone and Controls Systems Inc.
  • Modelo: DO3
  • Número de serie: 2015
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
PCI Ozone and Controls Systems Inc. Monitor de ozono disuelto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente