Peerless 2687626 Mechanical Spring Seal

Peerless 2687626 Mechanical Spring Seal

Peerless Mechanical Spring Seal. Part No: 2687626. Shaft Size: 1-1/4 in. Seat Type: 3. Replaces Peerless Part No: 2687626 000.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC158
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: 2687626
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Peerless 2687626 Mechanical Spring Seal

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente