Peerless 98642503 Mechanical Assy Sleeve

Peerless 98642503 Mechanical Assy Sleeve

PEERLESS MECHANICAL SEAL, ASSY,SLEEVE,F&C,F2/3-JM OR 254/326JM,738. Part No: 98642503.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC206
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: 98642503
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 1
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 1
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Peerless 98642503 Mechanical Assy Sleeve

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente