Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable

Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable

Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable. Acero inoxidable 316. Tapa removible de fibra de vidrio con 20-1/2 pulg. de diámetro. x 13-1/2 pulg. H. Canal de pelado. Puerta de acceso lateral: 8-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Bandeja inferior extraíble: 14 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Entradas /salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2 pulg. de diámetro. PVC, (2) 2 pulgadas de diámetro. salidas de drenaje, (1) 8 pulg. de diámetro. entrada. Modelo, S/N: na. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC286b.1
  • Fabricante: Hobart
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente