Peladora de Magnuson Corporation

Peladora de Magnuson Corporation

Pelador de Magnuson Corporation. Modelo: 2WSP 2046. (2) Rodillos abrasivos: 6 pulg. de diámetro x 70 pulg. L. (2) Rodillos de cepillo: 6 pulg. de diámetro x 70 pulg. L. Motor Lincoln: 7,5 hp, 1745 rpm, 230/460 V .Bomba hidráulica.(ACN202)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ANSA001.
  • Fabricante: Magnuson
  • Modelo: 2WSP 2046
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Peladora de Magnuson Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente