Peladora/Lavadora

Peladora/Lavadora

Peladora Magnuson Corp., N/S 38283, modelo WSP 2000-4, entrada de conducto superior de 27 x 15 pulgadas, panel abatible de visualización superior de 8 x 8 pulgadas, transmisión por correa 3 hp 208-230/460 voltios 1,725 rpm, 4 amoladoras de 5 pulg. de diámetro x 6 pies de largo, salida inferior de 4 pulg., cubierta lateral abatible de 16 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, cubierta abatible lateral inferior de 6 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, 100 pulg. Largo x 56 pulgadas de alto x 32 pulgadas de ancho. Diseñado para tubérculos, la capacidad unitaria en zanahorias es de 2000 lb por hora de entrada; patatas: 1200 a 1500 lb. Para intercambiar cuatro rodillos abrasivos con rodillos de cepillo, visite www.magnusoncorp.com. El costo de la nueva unidad de Magnuson es de $16,000.00.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 90.bs01a
  • Fabricante: Magnuson
  • Modelo: WSP 2000-4
  • Número de serie: 38283
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Peladora/Lavadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente