Válvula automática de 3 vías Phillips Refrigeration serie 3000AN (rosca hembra de 1-1/4")

Válvula automática de 3 vías Phillips Refrigeration serie 3000AN (rosca hembra de 1-1/4")

Válvula automática de 3 vías Phillips Refrigeration serie 3000N. Tipo: 3000AN-120. N.º de serie: 720594. Presión nominal: 300 PSIG. Temperatura nominal: -20 °F a 240 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD77
  • Fabricante: Phillips Refrigeration
  • Modelo: 3000AN-1120
  • Número de serie: 720594
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula automática de 3 vías Phillips Refrigeration serie 3000AN (rosca hembra de 1-1/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente