PIC 4001-4lCF-GF-R22 Glycerin Filled Guage

PIC 4001-4lCF-GF-R22 Glycerin Filled Guage

4" Glycerin Filled Refrigerant Scale, R22 Stainless Steel, 1/4" LM. Part No: PIC 4001-4LCF-GF-R22.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC351
  • Fabricante: PIC
  • Modelo: 4001-4LCF-GF-R22
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 2
  • Peso libras): 1
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
PIC 4001-4lCF-GF-R22 Glycerin Filled Guage

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente