Picadora de carne Hobart

Picadora de carne Hobart

Picadora de carne Hobart. Modelo 4346, N/S 27-137-430. Dimensiones interiores: 27-1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Motor: 7,5 hp, 208 V, 1725 rpm. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.CS383a.13
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 4346
  • Número de serie: 27-137-430
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Picadora de carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente