Picadora de carne Hobart

Picadora de carne Hobart

Picadora de carne Hobart, modelo 4346, S/N 27-079-158, 7,5 hp, 208 voltios, 1725 rpm, dimensiones internas 30 pulgadas de alto x 27,5 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.CS389a.13
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 4346
  • Número de serie: 27-079-158
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Picadora de carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente