Picadora de carne Hobart

Picadora de carne Hobart

Picadora de carne Hobart. Modelo 4056, S/N 1388806, 10 hp, 208 voltios, velocidad 1,725, trifásico, Dimensiones totales 18 pulgadas de ancho, 50 pulgadas de largo, 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JRW170.4
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 4056
  • Número de serie: 1388806
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Picadora de carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente