Picadora Universal Stephan

Picadora Universal Stephan

Cortadora universal de alta velocidad Stephan, para cortar, mezclar y licuar a alta velocidad. Modelo UBM40, S/N 18110859, motor: FD652/4D 208-220 voltios, 22/ 26 amperios 88/ 66 kW, 12/ 9 hp, 3500/ 1730 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW238.10
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: UBM40
  • Número de serie: 18110859
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Picadora Universal Stephan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente