Pick n' Place intermitente de MGS

Pick n' Place intermitente de MGS

2001 MGS Máquina Pick n' Place intermitente. Modelo: IPP-190D. S/N: 8056. Dimensiones del cargador: 25 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Ángulo de inclinación del cargador: 30°. Suministro de vacío: entre 17 y 25 in. Hg. Generador de vacío Piab, Modelo: M50L, S/N: M50B5-EN, ajuste del regulador de aire: 58 y 87 psi. Ventosa: VC-2E. Alimentación: 115 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. Servicio de lavado. El MGS Pick n' Place es un alimentador por vacío que selecciona una variedad de productos apilados en uno o más cargadores y colocados a una velocidad variable dentro o sobre los artículos que viajan sobre un transportador. Altura de alimentación: 39-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 61-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJJA007.
  • Fabricante: MGS
  • Modelo: IPP-190D
  • Número de serie: 8056
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pick n' Place intermitente de MGS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente