Pieza de accionamiento de CA Allen-Bradley

Pieza de accionamiento de CA Allen-Bradley

Pieza de variador de CA Allen-Bradley, Cat: 1336S-B020-AN-EN4-L6, S/N IJAA2WM4, modelo 1336S Plus (piezas similares a 1336F Plus II), fecha de fabricación: 4 de marzo de 1997, 20 hp 460 voltios CA Drive4-L6, entrada de CA 25 kVA 460 voltios, salida de CA 25 kVA 0 a 460 voltios, dimensiones 17 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM153
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1336S Plus
  • Número de serie: IJAA2WM4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pieza de accionamiento de CA Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente