- Detalles del producto
Piezas de cambio Horix
Estrella de alimentación: 8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3-1/8 pulgadas de alto. Estrella de descarga - 8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3-1/8 pulgadas de alto. Guía central - 8 oz. Dimensiones totales: 2 pies 1-3/8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 15.3R-2407.1a
- Fabricante: Horix
- Tipo de llenado/taponado: Change Parts
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 25.375
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 3
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















