Piezas de filtro R/O de acero inoxidable

Piezas de filtro R/O de acero inoxidable

Piezas de filtro de acero inoxidable. Incluye: Fedco modelo MD18CM / serie 201043, MPW, Membrane Products MPT-36, PCI, Membrane Selro, Osmonics modelo 192-43-SSNS-10 / serie 84-E202604, rack de almacenamiento, etc. Dimensiones totales: 5 x 3 x 5,5 alto (pies).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH123
  • Fabricante: FES
  • Modelo: MD18CM
  • Número de serie: 201043
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Piezas de filtro R/O de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente