Piezas de repuesto de Frick sobrantes no utilizadas

Piezas de repuesto de Frick sobrantes no utilizadas

Repuestos Frick sobrantes no utilizados para la instalación de arranque en compresores Frick RWF-II-270 y RWF-II-480. Frick - Johnson Controls Super Filtro II. Número de pieza 531B0100H03. Cantidad disponible: 6+. Frick - Johnson Controls Super Filtro II. Número de pieza 531B0100H02. Cantidad disponible: 10+. Colador RSF de la División Parker R/S. 2010, 2 pulgadas, 27 bares, 400 PSIG. 300151. 300149. Cantidad disponible: 13. Válvula de división Parker R/S - 1-5/8 pulg. CK-1A. Puerto DN40 1-5/8 pulgadas. Serie 12 2010. Para NH3 Amoniaco, freón, R-12, R-22, R502. Presión de diseño MRP 27 bar (400 PSIG). Temperatura: -45 °C a +105 °F. 301179. 301026. 301178. Estados Unidos. Cantidad disponible: 11. Válvula de cierre Danfoss con volante - 8 pulg. SVA-HS 200 A 121. 8 pulg. 148B323701. Cantidad 2. DN200. Salida 40. 148B0518. G20Mn5QT. YZ P0924. CE0045. Válvula de cierre Danfoss con volante - 6 pulg. SVA-HS 150. 6 pulg. UN ANG 121. 148B319701. Válvula de cierre Danfoss con volante - 5 pulg. SVA-ST 125 A. 5 pulg. ANG. 148B427401. DN125. PS40. 148B0514. G20Mn5QT. CE0045. Cantidad 2. Válvula de cierre Danfoss - 1,5 pulg. SVA ST DN40 1-1/2 pulg. PS40/580 PSI a -50 °C (-58 °F) a +150 °C (+302 °F). 5010 aC. P285QH. PS40. CE0045. DN 40 SOC. G20Mn5QT. 695p. Cantidad disponible: 13.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM051A.60
  • Fabricante: Frick
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Piezas de repuesto de Frick sobrantes no utilizadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente