Placa de circuito Allen-Bradley

Placa de circuito Allen-Bradley

Placa de circuito Allen-Bradley, n.º de pieza S50905-001 REV A, controlador BD 3/5 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF86
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: S50905-001 REV A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.6
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Placa de circuito Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente