Placa enfriadora Chester-Jensen

Placa enfriadora Chester-Jensen

2002 Placa enfriadora Chester-Jensen. P/N: B-3559. Presión máxima: 100 psi. (21) Corrugaciones. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAJB002.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Airline
Placa enfriadora Chester-Jensen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente