- Detalles del producto
Placas de intercambiador de calor de película descendente ascendente de acero inoxidable APV
(75) Placas de intercambiador de calor de película descendente ascendente de acero inoxidable APV. Modelo: RFF. Material de construcción: acero inoxidable 316. Entradas: (1) 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho (producto), (1) 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de largo (vapor). Salidas: (2) 21 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho (vapor). Cuatro secciones de placas con letras (A, B, C y D). El número de placas por sección con letras es: A23, B17, C18 y D17. Dimensiones de la placa: 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN150). MODA
- Cantidad en stock: RAAF071.
- Fabricante: APV
- Modelo: RFF
- Placa/Junta: Plates
- Ancho de la placa (pulgadas): 29
- Longitud de la placa (pulgadas): 54
- ¿Motor incluido? No
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 54
- ACN: 150
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














