Placas de prensa de acero inoxidable APV

Placas de prensa de acero inoxidable APV

(84) Placas de prensa de acero inoxidable APV. Entradas/salidas: (4) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDRG294B.
  • Fabricante: APV
Detalles de la placa
  • Placa/Junta: Plates
  • Ancho de la placa (pulgadas): 15
  • Longitud de la placa (pulgadas): 45
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Placas de prensa de acero inoxidable APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente