Placas intercambiadoras de calor modelo HM Chester-Jensen Co - 3,5 pies cuadrados. pie

Placas intercambiadoras de calor modelo HM Chester-Jensen Co - 3,5 pies cuadrados. pie

Placas intercambiadoras de calor Chester-Jensen Co. Número de placas: 87. Área de intercambio de calor por placa: 3,5 pies cuadrados por placa. Entradas/salidas: (4) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 1/2 pulg. de ancho x 44 pulg. de alto (ACN2/placa).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GOB7002.5
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: HM
Detalles de la placa
  • Placa/Junta: Plates
  • Ancho de la placa (pulgadas): 0.5
  • Longitud de la placa (pulgadas): 44
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 44
  • ACN: 2
Detalles adicionales del producto
Placas intercambiadoras de calor modelo HM Chester-Jensen Co - 3,5 pies cuadrados. pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente