Placer alternativo de automatización de Minnesota.

Placer alternativo de automatización de Minnesota.

1997 Placer alternativo de automatización de Minnesota. Modelo: Especial. Número de serie: J582-912. Pinzas estilo vacío. Suministro de aire: 80 psi-scfm. Alimentación: 110 VAC, 15 amperios, 60 Hz, monofásica. Bomba de vacío de gas, modelo: 0823-1010-G608X, S/N: 9610000381. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT384.a
  • Fabricante: Minnesota Automation
  • Modelo: Special
  • Número de serie: J582-912
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Placer alternativo de automatización de Minnesota.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente