Plad 16-20705-130101-4552 Bomba centrífuga (2 HP, 95 GPM máx.)

Plad 16-20705-130101-4552 Bomba centrífuga (2 HP, 95 GPM máx.)

Bomba centrífuga en línea Plad. Modelo: 16-20705-130101-4552. Número de serie: 03-90909. Capacidad: 95 gpm a 47 TDH. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm 230/460 V, 3,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN27).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC180D.
  • Fabricante: Plad
  • Modelo: 16-20705-130101-4552
  • Número de serie: 03-90909
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 95
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 10
  • ACN: 27
Detalles adicionales del producto
Plad 16-20705-130101-4552 Bomba centrífuga (2 HP, 95 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente