Planta de Leche de Soja Actini Agrolactor

Planta de Leche de Soja Actini Agrolactor

Actini Agrolactor. Modelo 250. Capacidad: 250 litros/hr. (66 galones/hr.) usando aproximadamente 35 kg de frijoles secos. Materiales de construcción: acero inoxidable. El Agrolactor 250 es una planta de producción completa que permite la extracción continua de leche directamente de la soja seca con la capacidad de producir un producto refrigerado y pasteurizado con consistencias en sabor, olor, cualidades bacteriológicas y dietéticas. Los subproductos de la producción incluyen Okara (pulpa de soja), que puede reciclarse para convertirla en harina para pan o usarse directamente como alimento para animales, y las opciones incluyen la incorporación de sabor antes de enfriar. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulg. de largo x 4 pies ½ pulg. de ancho x 5 pies 6 pulg. de alto (ACN700).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPT144.60
  • Fabricante: Actini
  • Modelo: 250
  • Número de serie: 2677
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 66
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 12.9
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet (3) 1 in. Bevel fittings. Outlets: (3) 1 in.
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Descripción(es) de la bomba: product pump: 0.750 hp, hot water pump: 4 hp, (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 48.5
  • Altura (pulgadas): 66
  • ACN: 700
Detalles adicionales del producto
Planta de Leche de Soja Actini Agrolactor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente