Transportador de correa de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Transportador de correa de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Plastic Process Equipment Inc. Transportador de correa de enfriamiento motorizado. Modelo: PC-2415. Número de serie: PC2415V2330691. (3) 20 pulgadas de diámetro. aficionados. Espacio libre del producto: 23 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 23 pulgadas. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. Control de motores de CC Fincor 2100. Motorreductor de CC Bodine Electric Company, 1/4 hp, 130 V, 1,8 amperios. Altura de entrada del transportador: 59 pulgadas. Altura de salida del transportador: 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas x 36 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP070B.
  • Fabricante: Plastic Process Equipment Inc.
  • Modelo: PC-2415
  • Número de serie: PC2415V2330691
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente