Plataforma de acero inoxidable con asiento ajustable

Plataforma de acero inoxidable con asiento ajustable

Plataforma de Acero Inoxidable con Asiento Regulable. Altura final de la plataforma: 22 pulg. Asiento giratorio. Distancia más alta del asiento desde la plataforma: 31 pulgadas de alto. Distancia más baja del asiento desde la plataforma: 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI001.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 75
Detalles adicionales del producto
Plataforma de acero inoxidable con asiento ajustable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente