Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Plataforma de acero inoxidable con barandillas. Dimensiones de la pasarela: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho. Barandillas: 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EELD669B.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56.5
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Plataforma de acero inoxidable con barandillas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente